pagina iniziale

OMRON - OMRCJ1WAD041V1NL-13 MODULO ANALOGICO 4 IN, 8000 PUNTI V/I - CJ1WAD041V1NL-13

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCJ1WAD041V1NL-13 MODULO ANALOGICO 4 IN, 8000 PUNTI V/I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingresso, resistenza - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

86 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4536854912948

Codice prodotto

OMRCJ1WAD041V1NL-13

Cod. produttore

CJ1WAD041V1NL-13

Produttore

OMR

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

sì

Ingressi analogici configurabili:

sì

Uscite analogiche configurabili:

no

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

13 Bit

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termometro a resistenza:

no

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale d'uscita configurabile:

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Risoluzione delle uscite analogiche:

-8888 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello a

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

31 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

89 mm

Modulo di ingresso analogico 4 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms)