OEC SRL - OECN0CE0124 CASSETTA DERIVAZ.25 MM2 SENZA MORSETTIER - N0CE0124

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002446897
Codice prodotto
OECN0CE0124
Cod. produttore
N0CE0124
Produttore
OEC
TURTLE Cassetta di derivazione per cavi con sez. Pari a 25 mm? senza morsettiera Il contenitore completo di morsettiera e previsto per l?installazione in esterno su parete o su palo ed e idoneo per realizzare linee di derivazione per cavi BT in rame da10 mm2 fino a 25 mm2. Il contenitore e fornito con diverse tipologie di morsettiera (multipla o nodale). Per l?ingresso e l?uscita dei cavi sono previsti passacavi in PVC a rottura prestabilita. Le parti attive delle morsettiere sono realizzate in ottone PCuZn40Pb2 secondo norme UNI EN 12165 CW 617N. Geometria studiata per una maggiore capienza e quindi spazio di manovra per il cablaggio delle varie morsettiere. Possibilita di montaggio delle morsettiere in svariate posizioni. E previsto l?utilizzo del portafusibile. L?installazione al palo e prevista senza l?utilizzo di nessun accessorio ma facendo solamente uso di una reggetta in acciaio.


