pagina iniziale

OEC SRL - OECN0CE0077 CASSETTA DERIVAZ.25 MM2 MORSETT.NODALE - N0CE0077

OEC SRL
copiacopia
OEC SRL - OECN0CE0077 CASSETTA DERIVAZ.25 MM2 MORSETT.NODALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 183 mm

  • Larghezza - 183 mm

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 12 PZ

EAN

7449072796498

Codice prodotto

OECN0CE0077

Cod. produttore

N0CE0077

Produttore

OEC

Lunghezza:

183 mm

Larghezza:

183 mm

Tipo di montaggio:

A parete

Grado di protezione (IP):

IP55

Materiale:

Plastica

Sezione max. del conduttore:

25 mm²

Profondità:

84 mm

Tipo di introduzione:

Membrana graduata ritagliabile

Colore:

Grigio

Con coperchio:

sì

Con coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Cassetta di derivazione per cavi da 25 mm² con morsettiera nodale. Contenitore da esterno in resina termoplastica rinforzata con fibre di vetro, IP55, grigio RAL7035.