pagina iniziale

OCMEI SRL - OCMMO-11010 SOVRA OCCHIALI DI PROTEZIONE - MO-11010

ITALWEBER SPA
copiacopia
OCMEI SRL - OCMMO-11010 SOVRA OCCHIALI DI PROTEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto a occhiali correttivi - sì

  • Pannello laterale e superiore - sì

  • Vetro alla rinfusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873354086

Codice prodotto

OCMMO-11010

Cod. produttore

MO-11010

Produttore

ITW

Adatto a occhiali correttivi:

sì

Pannello laterale e superiore:

sì

Vetro alla rinfusa:

no

SOVRA OCCHIALI DI PROTEZIONE • 100% anti U.V di 180 a 400 nanometri. • Livello di resistenza all’impatto: F (biglia d’acciaio di 6 mm lanciata a 45m/s) • Monoblocco e molto avviluppanti che possono portarsi sopra occhiali di correzione. • Faccia e montatura policarbonata con campo di visione panoramico. • Ideale per i lavori con pericolo di proietto di particelle solide. ATTENZIONE: non utilizzare per lavori di saldatura. Occhiali incolori consegnati in astuccio

Un prodotto OCMEI SRL

Scopri la serie OCMEI SRL