OCMEI SRL - OCM6ET2510 CF.10F ETICH. TENSIONE 8 P.FOGLIO MM102 - 6ET2510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Colore - Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione - sì
Con testo di avviso/segnalazione - no
Persistente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873338116
Codice prodotto
OCM6ET2510
Cod. produttore
6ET2510
Produttore
ITW
Materiale:
Altro
Colore:
Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione:
sì
Con testo di avviso/segnalazione:
no
Persistente:
no
Con materiale di fissaggio:
sì
10 fogli con 8 etichette per foglio con disegno


