pagina iniziale

OCMEI SRL - OCM6CR1364 CART.300X200MM QUESTI CONDUT.TENS.V - 6CR1364

ITALWEBER SPA
copiacopia
OCMEI SRL - OCM6CR1364 CART.300X200MM QUESTI CONDUT.TENS.V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - no

  • Con testo di avviso/segnalazione - sì

  • Persistente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873315063

Codice prodotto

OCM6CR1364

Cod. produttore

6CR1364

Produttore

ITW

Materiale:

Alluminio

Colore:

Giallo

Con simbolo di avviso/segnalazione:

no

Con testo di avviso/segnalazione:

sì

Persistente:

no

Con materiale di fissaggio:

no

cartello questi conduttori hanno una tensione di V.