pagina iniziale

OCMEI SRL - OCM5TA9960 TAP.GRIGIO 1X1M SP.3.5MM 25KV PROVA - 5TA9960

ITALWEBER SPA
copiacopia
OCMEI SRL - OCM5TA9960 TAP.GRIGIO 1X1M SP.3.5MM 25KV PROVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1000 mm

  • Su bobina - sì

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Con rivestimento antiscivolo - sì

Confezione

  • 1 M

EAN

8024873307044

Codice prodotto

OCM5TA9960

Cod. produttore

5TA9960

Produttore

ITW

Larghezza:

1000 mm

Su bobina:

sì

Lunghezza:

1000 mm

Con rivestimento antiscivolo:

sì

Caratteristiche • Tappeto isolante in gomma naturale di elevata rigidità dielettrica per pavimentazioni isolanti • Certificazioni secondo le norme DIN 53.481 pari a VDE 0303 Part. 2 • Lato calpestio antiscivolante trama millerighe a coste per spessori 3,5 mm • Lato faccia posteriore liscia • spessore: 3,5mm • tensione di esercizio: 12KV • larghezza: 1m • lunghezza: 1m • colore grigio