OCMEI SRL - OCM5TA1003-05 TAPPETO CL3 5X1M SP.3MM 26.5KV - 5TA1003-05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1000 mm
Per tensione nominale fino a - 26500 V
Su bobina - sì
Lunghezza - 5000 mm
Con rivestimento antiscivolo - sì
Confezione
5 M
EAN
8024873306993
Codice prodotto
OCM5TA1003-05
Cod. produttore
5TA1003-05
Produttore
ITW
Larghezza:
1000 mm
Per tensione nominale fino a:
26500 V
Su bobina:
sì
Lunghezza:
5000 mm
Con rivestimento antiscivolo:
sì
Spessore:
4.5 mm
Tappeto isolante in gomma naturale di elevata rigidità dielettrica per pavimentazioni isolanti. Certificazione IEC-EN61111 Classe 3. Colore Grigio. Lati antiscivolo calpestabili: - Lato riportante marcature con trama a diamante; - Lato senza scritte con trama ondulata per le classi 3 e 4.