pagina iniziale

OCMEI SRL - OCM5PE5590 PEDANA ISOLANTE 30000V - 5PE5590

ITALWEBER SPA
copiacopia
OCMEI SRL - OCM5PE5590 PEDANA ISOLANTE 30000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 500 mm

  • Su bobina - no

  • Lunghezza - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873311171

Codice prodotto

OCM5PE5590

Cod. produttore

5PE5590

Produttore

ITW

Larghezza:

500 mm

Su bobina:

no

Lunghezza:

500 mm

• Costruzione in materiale plastico rinforzato con fibre di vetro • Piano di calpestio dimensioni mm. 500 x 500 spessore mm. 4 con superficie antisdrucciolevole • N° 4 piedini in materiale altamente isolante e resistente avvitabili con una inclinazione che rende la pedana irribaltabile • Isolamento V 30.000 - h 260 mm.