pagina iniziale

OCMEI SRL - OCM5EP9624 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 6 KG - 5EP9624

ITALWEBER SPA
copiacopia
OCMEI SRL - OCM5EP9624 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 6 KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di riempimento - Polvere

  • Adatto per fuoco di classe A (solido) -

  • Adatto per fuoco di classe C (gas) -

  • Adatto per fuoco di classe B (liquido) -

  • Adatto per fuoco di classe D (metalli) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873306948

Codice prodotto

OCM5EP9624

Cod. produttore

5EP9624

Produttore

ITW

Tipo di riempimento:

Polvere

Adatto per fuoco di classe A (solido):

Adatto per fuoco di classe C (gas):

Adatto per fuoco di classe B (liquido):

Adatto per fuoco di classe D (metalli):

no

Adatto per fuoco di classe F (grasso):

no

Peso netto:

6 kg

Altezza:

525 mm

Diametro:

245 mm

Tipo di comando:

Manuale

Lunghezza getto:

6 m

Estintore portatile a polvere polivalente omologato DM. 20-12-82 e norme eurpee EN 3.2. classe di omologazione 34A-233B-C