pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7427232 UDHOME4 2V TORRETTA SCOMPARSA - 7427232

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7427232 UDHOME4 2V TORRETTA SCOMPARSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione coperchio - Quadrato

  • Colore - Altro

  • Larghezza quota di montaggio - 205 mm

  • Lunghezza dimensione di montaggio - 205 mm

  • Numero di scatole per apparecchi - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195961420

Codice prodotto

OBO7427232

Cod. produttore

7427232

Produttore

OBO

Esecuzione coperchio:

Quadrato

Colore:

Altro

Larghezza quota di montaggio:

205 mm

Lunghezza dimensione di montaggio:

205 mm

Numero di scatole per apparecchi:

2

Con incavo per rivestimento pavimenti:

sì

Materiale del corpo:

Acciaio inossidabile

Materiale coperchio:

Acciaio inossidabile

Con uscita cavo nel coperchio:

sì

Adatto per montaggio suolo cavo:

sì

Telaio protettivo rivestimento pavimenti:

no

Adatto per pulizia con liquidi:

no

Profondità della cavità per rivestimento pavimento:

15 mm

Adatto per canale sotterraneo:

no

Adatto per montaggio doppio fondo:

no

Larghezza esterna:

205 mm

Torretta a scomparsa all-in-one quadrata per l'installazione in pavimenti flottanti e/o massetto trattati con lavaggio a secco. Alloggiamento da incasso con aperture preforate per tubi (M25) su tutti i lati. Elemento superiore regolabile sul bordo superiore del rivestimento grazie a 4 supporti di livellamento. La profondità di montaggio minima è 95 mm, il campo di livellamento + 30 mm.