pagina iniziale
in esaurimento

OBO BETTERMANN - OBO7427090 UDHOME2 V UDHOME2 VUOTA 125X125X110 A2 - 7427090

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7427090 UDHOME2 V UDHOME2 VUOTA 125X125X110 A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione coperchio - Quadrato

  • Colore - Altro

  • Larghezza quota di montaggio - 125 mm

  • Lunghezza dimensione di montaggio - 125 mm

  • Lunghezza, esterna - 125 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196286683

Codice prodotto

OBO7427090

Cod. produttore

7427090

Produttore

OBO

Esecuzione coperchio:

Quadrato

Colore:

Altro

Larghezza quota di montaggio:

125 mm

Lunghezza dimensione di montaggio:

125 mm

Lunghezza, esterna:

125 mm

Numero di scatole per apparecchi:

0

Con incavo per rivestimento pavimenti:

Materiale del corpo:

Acciaio inossidabile

Profondità di incasso min.:

110 mm

Adatto per montaggio suolo cavo:

Telaio protettivo rivestimento pavimenti:

no

Adatto per pulizia con liquidi:

no

Profondità della cavità per rivestimento pavimento:

15 mm

Adatto per canale sotterraneo:

Adatto per montaggio doppio fondo:

Larghezza esterna:

125 mm

Torretta a scomparsa UDHOME2, con apertura rivestimento pavimento nel coperchio in acciaio inox, liberamente equipaggiabile