OBO BETTERMANN - OBO7408970 RKN3 9 VS 20 CASSETTA LIVELLABILE QUADRA - 7408970
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4012197278151
Codice prodotto
OBO7408970
Cod. produttore
7408970
Produttore
OBO
Le cassette livellabili quadrate sono adatte per incassare gli apparecchi a livello pavimento in pavimenti sopraelevati e con intercapedini, così come in tutti i tipi di sistemi di installazione a pavimento. In base alla versione, sono indicate per pavimenti trattati a secco, a umido o con lavaggio bagnato. Il bordo superiore della cassetta può essere regolato tramite un livellamento dall'interno in modo da coincidere perfettamente col bordo superiore del rivestimento del pavimento circostante. In caso di montaggio in un sistema di condotti, quest'ultimo deve disporre di un'adeguata apertura di montaggio. Una scatola di connessione sotto pavimento necessita di un coperchio di montaggio con la corrispondente apertura d'incasso. Le cassette sono fabbricatein acciaio o ottone. Tutte le cassette contengono una piastra in lamiera di acciaio dello spessore di 4 mm per sopportare in sicurezza gli eventuali carichi. Sono disponibili cassette adatte a spessori del rivestimento del pavimento diversi, di 20 e 25 mm.


