pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7408874 GES R2B CU TORRETTA SCOMPARSA - 7408874

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7408874 GES R2B CU TORRETTA SCOMPARSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione coperchio - Tondo

  • Colore - Altro

  • Con incavo per rivestimento pavimenti - no

  • Materiale del corpo - Altro

  • Materiale coperchio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196460809

Codice prodotto

OBO7408874

Cod. produttore

7408874

Produttore

OBO

Esecuzione coperchio:

Tondo

Colore:

Altro

Con incavo per rivestimento pavimenti:

no

Materiale del corpo:

Altro

Materiale coperchio:

Altro

Con uscita cavo nel coperchio:

no

Adatto per montaggio suolo cavo:

sì

Telaio protettivo rivestimento pavimenti:

sì

Protezione superficiale del corpo:

Altro

Adatto per pulizia con liquidi:

sì

Coperchio della copertura di protezione della superficie:

Altro

Adatto per canale sotterraneo:

no

Adatto per montaggio doppio fondo:

sì

Diametro esterno:

140 mm

Coperchio incernierato con cursore di arresto per torretta a scomparsa GES R2 per l'installazione diretta nel supporto dispositivi MT R2; per uso prettamente interno. Adatta per ambienti tipo commerciale. Con coperchio chiuso la torretta a scomparsa può essere utilizzata in ambienti con lavaggio bagnato.