pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7408850 GES R2 NI TORRETTA SCOMPARSA - 7408850

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7408850 GES R2 NI TORRETTA SCOMPARSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione coperchio - Tondo

  • Colore - Altro

  • Con incavo per rivestimento pavimenti - no

  • Materiale del corpo - Altro

  • Profondità di incasso min. - 85 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012197433048

Codice prodotto

OBO7408850

Cod. produttore

7408850

Produttore

OBO

Esecuzione coperchio:

Tondo

Colore:

Altro

Con incavo per rivestimento pavimenti:

no

Materiale del corpo:

Altro

Profondità di incasso min.:

85 mm

Adatto per montaggio suolo cavo:

Telaio protettivo rivestimento pavimenti:

Adatto per pulizia con liquidi:

Coperchio della copertura di protezione della superficie:

Nichelato

Adatto per canale sotterraneo:

no

Adatto per montaggio doppio fondo:

Diametro esterno:

140 mm

Coperchio incernierato con cursore di arresto per torretta a scomparsa GES R2 per l'installazione diretta nel supporto dispositivi MT R2; per uso prettamente interno. Con coperchio chiuso la torretta a scomparsa può essere utilizzata in ambienti con lavaggio bagnato.