pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7405750 GRAF92 U 9011 TORRETTA SCOMPARSA - 7405750

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7405750 GRAF92 U 9011 TORRETTA SCOMPARSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione coperchio - Tondo

  • Numero RAL - 9011

  • Colore - Nero

  • Numero di scatole per apparecchi - 3

  • Con incavo per rivestimento pavimenti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195866992

Codice prodotto

OBO7405750

Cod. produttore

7405750

Produttore

OBO

Esecuzione coperchio:

Tondo

Numero RAL:

9011

Colore:

Nero

Numero di scatole per apparecchi:

3

Con incavo per rivestimento pavimenti:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Profondità di incasso min.:

80 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

305 mm

Adatto per montaggio suolo cavo:

sì

Telaio protettivo rivestimento pavimenti:

sì

Adatto per pulizia con liquidi:

sì

Adatto per canale sotterraneo:

sì

Adatto per montaggio doppio fondo:

sì

Diametro esterno:

325 mm

Modulo apparecchi con uscita cavi con Tubus per pavimenti trattati con lavaggio bagnato fino a 12 dispositivi Modul 45 in 3 supporti universali UT4. Inserto nel sistema di canali e nel sistema a pavimento in ambienti interni.