pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7405371 GES9M2 10U TORRETTA SCOMPARSA - 7405371

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7405371 GES9M2 10U TORRETTA SCOMPARSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione coperchio - Quadrato

  • Colore - Altro

  • Larghezza quota di montaggio - 244 mm

  • Lunghezza dimensione di montaggio - 244 mm

  • Lunghezza, esterna - 265 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196028740

Codice prodotto

OBO7405371

Cod. produttore

7405371

Produttore

OBO

Esecuzione coperchio:

Quadrato

Colore:

Altro

Larghezza quota di montaggio:

244 mm

Lunghezza dimensione di montaggio:

244 mm

Lunghezza, esterna:

265 mm

Numero di scatole per apparecchi:

3

Con incavo per rivestimento pavimenti:

sì

Materiale del corpo:

Acciaio inossidabile

Materiale coperchio:

Acciaio inossidabile

Con uscita cavo nel coperchio:

sì

Profondità di incasso min.:

78 mm

Adatto per montaggio suolo cavo:

sì

Telaio protettivo rivestimento pavimenti:

sì

Adatto per pulizia con liquidi:

no

Profondità della cavità per rivestimento pavimento:

10 mm

Adatto per canale sotterraneo:

sì

Adatto per montaggio doppio fondo:

sì

Larghezza esterna:

265 mm

Modulo apparecchi quadrato con maniglia fino a 12 dispositivi Modulo 45 in 3 supporti universali UT4, utilizzo in sistemi di canali e a pavimento in ambienti interni. Griglia di fissaggio in lamiera d'acciaio zincata