pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7405196 GES4 U 7011 MODULO APPARECCHI - 7405196

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7405196 GES4 U 7011 MODULO APPARECCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione coperchio - Quadrato

  • Numero RAL - 7011

  • Colore - Grigio

  • Larghezza quota di montaggio - 200 mm

  • Lunghezza dimensione di montaggio - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195102588

Codice prodotto

OBO7405196

Cod. produttore

7405196

Produttore

OBO

Esecuzione coperchio:

Quadrato

Numero RAL:

7011

Colore:

Grigio

Larghezza quota di montaggio:

200 mm

Lunghezza dimensione di montaggio:

200 mm

Lunghezza, esterna:

217 mm

Numero di scatole per apparecchi:

2

Con incavo per rivestimento pavimenti:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale coperchio:

Plastica

Con uscita cavo nel coperchio:

sì

Profondità di incasso min.:

70 mm

Adatto per montaggio suolo cavo:

no

Telaio protettivo rivestimento pavimenti:

sì

Adatto per pulizia con liquidi:

no

Profondità della cavità per rivestimento pavimento:

5 mm

Adatto per canale sotterraneo:

sì

Adatto per montaggio doppio fondo:

no

Larghezza esterna:

217 mm

Modulo apparecchi quadrato con maniglia fino a 6 dispositivi Modul 45 in 2 supporti universali UT3, utilizzo in sistemi di canali e a pavimento in ambienti interni.