pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7405145 GES42U10T 7011 MODULO APPARECCHI - 7405145

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7405145 GES42U10T 7011 MODULO APPARECCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione coperchio - Quadrato

  • Numero RAL - 7011

  • Colore - Grigio

  • Larghezza quota di montaggio - 201 mm

  • Lunghezza dimensione di montaggio - 201 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195890645

Codice prodotto

OBO7405145

Cod. produttore

7405145

Produttore

OBO

Esecuzione coperchio:

Quadrato

Numero RAL:

7011

Colore:

Grigio

Larghezza quota di montaggio:

201 mm

Lunghezza dimensione di montaggio:

201 mm

Numero di scatole per apparecchi:

2

Con incavo per rivestimento pavimenti:

Materiale del corpo:

Plastica

Profondità di incasso min.:

73 mm

Adatto per montaggio suolo cavo:

Telaio protettivo rivestimento pavimenti:

Adatto per pulizia con liquidi:

no

Profondità della cavità per rivestimento pavimento:

5 mm

Adatto per canale sotterraneo:

Adatto per montaggio doppio fondo:

Service outlet 6 dispositivi Modul 45, PA, Grigio ferro, 7011