OBO BETTERMANN - OBO7405093 GES93B U9011 GT TORRETTA SCOMPARSA - 7405093
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4012196806362
Codice prodotto
OBO7405093
Cod. produttore
7405093
Produttore
OBO
Le torrette a scomparsa GES a pavimento con design quadrato possono essere utilizzate solo in ambienti interni asciutti con pavimenti lavati a secco secondo lo standard. Si installano nei coperchi delle scatole di derivazione e nei pavimenti flottanti. Èpossibile montare fino a 14 apparecchi di installazione. La profondità minima di installazione è di 120 o 125 mm senza rivestimento del pavimento. I moduli apparecchi sono costituiti da una staffa di montaggio per l'installazione verticale di accessori del mercato italiano, un telaio di protezione che include una guida per la staffa di montaggio, a scatto, per abbassare gradualmente la staffa di montaggio a passi di 5 mm per un max. di 20 mm e un coperchio ribaltabile bloccato nel telaio di protezione moquette. Il coperchio ribaltabile dispone di una robusta piastra ad assorbimento di pressione in lamiera d'acciaio zincato a caldo dello spessore di 4 mm, di una uscita cavo orientabile con guarnizione in materiale espanso e di una impugnatura incassabile per l'apertura del coperchio. Un rientro nel coperchio ribaltabile accoglie il rivestimento del pavimento.


