pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7405088 GES R2B 9011 TORRETTA SCOMPARSA - 7405088

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7405088 GES R2B 9011 TORRETTA SCOMPARSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione coperchio - Tondo

  • Numero RAL - 9011

  • Colore - Nero

  • Con incavo per rivestimento pavimenti - no

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196459643

Codice prodotto

OBO7405088

Cod. produttore

7405088

Produttore

OBO

Esecuzione coperchio:

Tondo

Numero RAL:

9011

Colore:

Nero

Con incavo per rivestimento pavimenti:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale coperchio:

Plastica

Con uscita cavo nel coperchio:

no

Profondità di incasso min.:

85 mm

Adatto per montaggio suolo cavo:

sì

Telaio protettivo rivestimento pavimenti:

sì

Adatto per pulizia con liquidi:

no

Adatto per canale sotterraneo:

no

Adatto per montaggio doppio fondo:

sì

Diametro esterno:

140 mm

Coperchio incernierato e con uscita cavi per torretta a scomparsa GES R2 per l'installazione diretta nel supporto dispositivi MT R2. Per uso prettamente interno e per ambienti con lavaggio a secco.