pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7405083 GES93S U 7011 TORRETTA SCOMPARSA - 7405083

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7405083 GES93S U 7011 TORRETTA SCOMPARSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione coperchio - Quadrato

  • Numero RAL - 7011

  • Colore - Grigio

  • Larghezza quota di montaggio - 244 mm

  • Lunghezza dimensione di montaggio - 244 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196475742

Codice prodotto

OBO7405083

Cod. produttore

7405083

Produttore

OBO

Esecuzione coperchio:

Quadrato

Numero RAL:

7011

Colore:

Grigio

Larghezza quota di montaggio:

244 mm

Lunghezza dimensione di montaggio:

244 mm

Lunghezza, esterna:

264 mm

Numero di scatole per apparecchi:

3

Con incavo per rivestimento pavimenti:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Profondità di incasso min.:

73 mm

Adatto per montaggio suolo cavo:

sì

Telaio protettivo rivestimento pavimenti:

sì

Adatto per pulizia con liquidi:

no

Profondità della cavità per rivestimento pavimento:

5 mm

Adatto per canale sotterraneo:

sì

Adatto per montaggio doppio fondo:

sì

Larghezza esterna:

264 mm

Modulo apparecchi con cursore di arresto per fino a 12 apparecchi Modul 45 in 3 supporti universali UT4, utilizzo in sistemi di canali e a pavimento in ambienti interni. Spessore rivestimento pavimento 5 mm, eventualmente regolabile anche a 10 mm.