OBO BETTERMANN - OBO7405079 GES93B U 9011 TORRETTA SCOMPARSA - 7405079

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione coperchio - Quadrato
Numero RAL - 9011
Colore - Nero
Larghezza quota di montaggio - 244 mm
Lunghezza dimensione di montaggio - 244 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196460502
Codice prodotto
OBO7405079
Cod. produttore
7405079
Produttore
OBO
Esecuzione coperchio:
Quadrato
Numero RAL:
9011
Colore:
Nero
Larghezza quota di montaggio:
244 mm
Lunghezza dimensione di montaggio:
244 mm
Lunghezza, esterna:
264 mm
Numero di scatole per apparecchi:
3
Con incavo per rivestimento pavimenti:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale coperchio:
Plastica
Con uscita cavo nel coperchio:
sì
Profondità di incasso min.:
73 mm
Adatto per montaggio suolo cavo:
sì
Telaio protettivo rivestimento pavimenti:
sì
Adatto per pulizia con liquidi:
no
Profondità della cavità per rivestimento pavimento:
10 mm
Adatto per canale sotterraneo:
sì
Adatto per montaggio doppio fondo:
sì
Larghezza esterna:
264 mm


