pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7405077 GES93B U 7011 TORRETTA SCOMPARSA - 7405077

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7405077 GES93B U 7011 TORRETTA SCOMPARSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione coperchio - Quadrato

  • Numero RAL - 7011

  • Colore - Grigio

  • Larghezza quota di montaggio - 244 mm

  • Lunghezza dimensione di montaggio - 244 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196460496

Codice prodotto

OBO7405077

Cod. produttore

7405077

Produttore

OBO

Esecuzione coperchio:

Quadrato

Numero RAL:

7011

Colore:

Grigio

Larghezza quota di montaggio:

244 mm

Lunghezza dimensione di montaggio:

244 mm

Lunghezza, esterna:

264 mm

Numero di scatole per apparecchi:

3

Con incavo per rivestimento pavimenti:

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale coperchio:

Plastica

Con uscita cavo nel coperchio:

Profondità di incasso min.:

73 mm

Adatto per montaggio suolo cavo:

Telaio protettivo rivestimento pavimenti:

Adatto per pulizia con liquidi:

no

Profondità della cavità per rivestimento pavimento:

5 mm

Adatto per canale sotterraneo:

Adatto per montaggio doppio fondo:

Larghezza esterna:

264 mm

Torretta porta apparecchi a scomparsa sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7405077 - GES9-3B U 7011 TORRETTA SCOMPARSA