pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7405049 GESR9 55U V 9011 TORRETTA SCOMPARSA - 7405049

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7405049 GESR9 55U V 9011 TORRETTA SCOMPARSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione coperchio - Tondo

  • Numero di scatole per apparecchi - 2

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con incavo per rivestimento pavimenti - no

  • Profondità della cavità per rivestimento pavimento - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Esecuzione coperchio:

Tondo

Numero di scatole per apparecchi:

2

Materiale del corpo:

Plastica

Con incavo per rivestimento pavimenti:

no

Profondità della cavità per rivestimento pavimento:

5 mm

Telaio protettivo rivestimento pavimenti:

Colore:

Nero

Numero RAL:

9011

Adatto per canale sotterraneo:

Adatto per montaggio suolo cavo:

Adatto per montaggio doppio fondo:

Adatto per pulizia con liquidi:

no

Diametro foro montaggio ad incasso:

305 mm

Profondità di incasso min.:

55 mm

service outlet system 55 per montaggio canale, PA, nero grafite, 9011