OBO BETTERMANN - OBO7405037 GES9 55U V 7011 TORRETTA SCOMPARSA - 7405037

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione coperchio - Quadrato
Numero di scatole per apparecchi - 2
Materiale del corpo - Plastica
Con incavo per rivestimento pavimenti - no
Profondità della cavità per rivestimento pavimento - 5 mm
Confezione
1 PZ
Esecuzione coperchio:
Quadrato
Numero di scatole per apparecchi:
2
Materiale del corpo:
Plastica
Con incavo per rivestimento pavimenti:
no
Profondità della cavità per rivestimento pavimento:
5 mm
Telaio protettivo rivestimento pavimenti:
sì
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7011
Adatto per canale sotterraneo:
sì
Adatto per montaggio suolo cavo:
sì
Adatto per montaggio doppio fondo:
sì
Adatto per pulizia con liquidi:
no
Larghezza esterna:
264 mm
Lunghezza, esterna:
264 mm
Lunghezza dimensione di montaggio:
242 mm
Larghezza quota di montaggio:
242 mm
Profondità di incasso min.:
55 mm