pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7368326 UDHOME2 GVV TORRETTA SCOMPARSA - 7368326

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7368326 UDHOME2 GVV TORRETTA SCOMPARSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione coperchio - Quadrato

  • Numero di scatole per apparecchi - 2

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 2

  • Materiale del corpo - Acciaio inossidabile

  • Con incavo per rivestimento pavimenti - no

Confezione

  • 1 PZ

Esecuzione coperchio:

Quadrato

Numero di scatole per apparecchi:

2

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

2

Materiale del corpo:

Acciaio inossidabile

Con incavo per rivestimento pavimenti:

no

Telaio protettivo rivestimento pavimenti:

no

Colore:

Altro

Adatto per canale sotterraneo:

no

Adatto per montaggio suolo cavo:

Adatto per montaggio doppio fondo:

Adatto per pulizia con liquidi:

no

Larghezza esterna:

140 mm

Lunghezza, esterna:

140 mm

Larghezza quota di montaggio:

140 mm

Profondità di incasso min.:

100 mm

Torretta porta apparecchi a scomparsa sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7368326 - UDHOME2 GVV TORRETTA A SCOMPARSA