pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7205704 TK 10 MORSETTO CERAMICO - 7205704

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7205704 TK 10 MORSETTO CERAMICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di poli - 1

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Colore - Altro

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4012196396030

Codice prodotto

OBO7205704

Cod. produttore

7205704

Produttore

OBO

Corrente nominale In:

57 A

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di poli:

1

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Colore:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Sezione conduttore collegabile unifilare:

10...10 mm²

Materiale del corpo isolante:

Ceramica

Temperatura d'esercizio:

250...250 °C

Piastra di chiusura necessaria:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

2

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Profondità:

24 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

24 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Morsettiera uni / multipolare OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7205704 - TK 10 MORSETTO CERAMICO