pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7205703 TK 062 MORSETTO CERAMICO - 7205703

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7205703 TK 062 MORSETTO CERAMICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di poli - 1

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Esecuzione collegamento elettrico 2 - Raccordo a vite

  • Materiale del corpo isolante - Ceramica

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4012196810222

Codice prodotto

OBO7205703

Cod. produttore

7205703

Produttore

OBO

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di poli:

1

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Materiale del corpo isolante:

Ceramica

Piastra di chiusura necessaria:

no

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

4

Trasparente:

no

Morsetto in ceramica resistente alle alte temperature con 4 possibilità di collegamento per il completamento della FireBox serie T. Testato a norma DIN EN 60998-2-1:2004.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN