OBO BETTERMANN - OBO7203100 MBS 015 CLIP BLOCCA COPERCHIO - 7203100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7 mm
Lunghezza nastro - 150 mm
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
4012195693345
Codice prodotto
OBO7203100
Cod. produttore
7203100
Produttore
OBO
Larghezza della banda:
7 mm
Lunghezza nastro:
150 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie:
Non trattato
Clip blocca coperchio in metallo autobloccante con serratura singola. Per fissaggi resistenti a temperature elevate ed alle intemperie. Per il serraggio usare la pinza MBS-Z.


