pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7202214 TCX200 COLLARE ANTINCENDIO - 7202214

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7202214 TCX200 COLLARE ANTINCENDIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Diametro esterno del tubo - 200...202 mm

  • Con materiale di fissaggio - no

  • Blocco manicotto - Inserire

  • Lunghezza - 284 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196053674

Codice prodotto

OBO7202214

Cod. produttore

7202214

Produttore

OBO

Forma:

Tondo

Diametro esterno del tubo:

200...202 mm

Con materiale di fissaggio:

no

Blocco manicotto:

Inserire

Lunghezza:

284 mm

Larghezza:

284 mm

Altezza:

40 mm

Collare antincendio per tubi. Gli inserti antincendio montati nella struttura in lamiera di acciaio, in caso di incendio premono i tubi soggetti all'incendio con una pressione di espansione elevata. Utilizzo in ambiente interno. Fissaggio con tassellio aste filettate M8.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN