pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6498019 575 PINZA PER CLIP BLOCCA - 6498019

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6498019 575 PINZA PER CLIP BLOCCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Acciaio inox

  • Larghezza della fascetta fermacavi - 17...17 mm

  • Sforzo di trazione - Regolabile

  • Materiale dell'utensile - Metallo

  • Proprietà - Taglio automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196209897

Codice prodotto

OBO6498019

Cod. produttore

6498019

Produttore

OBO

Materiale della fascetta:

Acciaio inox

Larghezza della fascetta fermacavi:

17...17 mm

Sforzo di trazione:

Regolabile

Materiale dell'utensile:

Metallo

Proprietà:

Taglio automatico

Specificato mil:

no

Strumento di serraggio per tutti gli espansori OBO in combinazione con tappi espansori corrispondenti. Pinza semplice senza funzione antiscivolo e dispositivo di taglio. Con maniglie dalla forma ergonomica