pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6490280 SBR 15 FSK NASTRO DI FISSAGGIO - 6490280

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6490280 SBR 15 FSK NASTRO DI FISSAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Rivestito in plastica

  • Colore - Altro

Confezione

  • 25 M

EAN

4012196590865

Codice prodotto

OBO6490280

Cod. produttore

6490280

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Rivestito in plastica

Colore:

Altro

Bandella di ancoraggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6490280 - SBR 15 FSK NASTRO FISSAGGIO 15X0 5