pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6418252 SKS 10X90 F VITE ESAGONALE - 6418252

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6418252 SKS 10X90 F VITE ESAGONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Sistema a vite - Esagonale

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 90 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012196518470

Codice prodotto

OBO6418252

Cod. produttore

6418252

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Sistema a vite:

Esagonale

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

90 mm

Dimensione della filettatura metrica:

10

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Interamente filettato:

sì

Con dado:

sì

Tipo di filettatura:

Metrico

Apertura chiave:

17 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Con rondella:

sì

Vite a testa esagonale per il fissaggio universale di componenti strutturali. Con dado a testa esagonale e 2 rondelle.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN