pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6373100 WP 30 35 2000 FT PROFILO ANGOLARE - 6373100

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6373100 WP 30 35 2000 FT PROFILO ANGOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 35 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Spessore del materiale - 3 mm

  • Forma del profilo - Profilo a L

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196199754

Codice prodotto

OBO6373100

Cod. produttore

6373100

Produttore

OBO

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

35 mm

Altezza:

30 mm

Spessore del materiale:

3 mm

Forma del profilo:

Profilo a L

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

2 lati forati

Larghezza del foro:

7 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Profilato angolare forato su entrambi i lati per la realizzazione di strutture portanti speciali.