pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6366093 TPSG 3000 FT PROFILATO TP - 6366093

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6366093 TPSG 3000 FT PROFILATO TP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo piatto

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195424925

Codice prodotto

OBO6366093

Cod. produttore

6366093

Produttore

OBO

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo piatto

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

60 mm

Altezza:

20 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Spessore del materiale:

2 mm

Con dentatura:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Profilo TP con ganci di fissaggio per il montaggio senza viti di passerelle grigliate.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN