pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6354122 KL1 20 S FT ALETTA DI BLOCCAGGIO - 6354122

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6354122 KL1 20 S FT ALETTA DI BLOCCAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4012196194414

Codice prodotto

OBO6354122

Cod. produttore

6354122

Produttore

OBO

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Dimensione della filettatura metrica:

10

Qualità del materiale:

Altro

Piastra tipo KL1 per il fissaggio di strutture portanti leggere a travi in acciaio.