pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6349404 MS5030RP0220FT PROFILATO A C - 6349404

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6349404 MS5030RP0220FT PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altro

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196191710

Codice prodotto

OBO6349404

Cod. produttore

6349404

Produttore

OBO

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

50 mm

Altezza:

30 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

3 mm

Tipo di perforazione:

Retro forato

Colore:

Altro

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

13 mm

Peso:

0.69 kg

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

3.99 cm⁴

Area di inerzia Iz:

13.11 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

3.95 cm³

Momento di resistenza Wz:

6.38 cm³

Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.