pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6342466 US 3 200 A2 PROFILATO A U - 6342466

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6342466 US 3 200 A2 PROFILATO A U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195705772

Codice prodotto

OBO6342466

Cod. produttore

6342466

Produttore

OBO

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Larghezza:

50 mm

Altezza:

30 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Con dentatura:

no

Peso:

2.63 kg

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Momento d'inerzia ly:

1.52 cm⁴

Area di inerzia Iz:

5.72 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

0.7 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.29 cm³

Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 30 x 50 mm.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN