pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6342460 US 3 100 A2 PROFILATO A U - 6342460

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6342460 US 3 100 A2 PROFILATO A U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195705727

Codice prodotto

OBO6342460

Cod. produttore

6342460

Produttore

OBO

Lunghezza:

1000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Larghezza:

50 mm

Altezza:

30 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

1.515 cm⁴

Area di inerzia Iz:

5.721 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

0.7 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.288 cm³

Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 30 x 50 mm.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN