pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6342314 US 3 80 FS PROFILATO A U - 6342314

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6342314 US 3 80 FS PROFILATO A U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 800 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196222490

Codice prodotto

OBO6342314

Cod. produttore

6342314

Produttore

OBO

Lunghezza:

800 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

30 mm

Altezza:

50 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

30 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

sì

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

1.515 cm⁴

Area di inerzia Iz:

5.721 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

0.7 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.288 cm³

Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 30 x 50 mm.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN