OBO BETTERMANN - OBO6342308 US 3 50 FS PROFILATO A U - 6342308

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 500 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4012196222315
Codice prodotto
OBO6342308
Cod. produttore
6342308
Produttore
OBO
Lunghezza:
500 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza:
30 mm
Altezza:
50 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
30 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Capacità di portata:
0 kN
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Peso:
0.67 kg
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Rompibile:
no
Momento d'inerzia ly:
1.515 cm⁴
Area di inerzia Iz:
5.721 cm⁴
Momento di resistenza Wy:
0.7 cm³
Momento di resistenza Wz:
2.288 cm³
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


