OBO BETTERMANN - OBO6342302 US 3 20 FS PROFILATO A U - 6342302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 200 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4012196221776
Codice prodotto
OBO6342302
Cod. produttore
6342302
Produttore
OBO
Lunghezza:
200 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza:
30 mm
Altezza:
50 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
30 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Rompibile:
no
Momento d'inerzia ly:
1.515 cm⁴
Area di inerzia Iz:
5.721 cm⁴
Momento di resistenza Wy:
0.7 cm³
Momento di resistenza Wz:
2.288 cm³


