OBO BETTERMANN - OBO6341152 US 5 300 A2 PROFILATO A U - 6341152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Confezione
1 PZ
EAN
4012196082278
Codice prodotto
OBO6341152
Cod. produttore
6341152
Produttore
OBO
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Peso:
7.37 kg
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Rompibile:
no
Momento d'inerzia ly:
8.318 cm⁴
Area di inerzia Iz:
12.528 cm⁴
Momento di resistenza Wy:
2.612 cm³
Momento di resistenza Wz:
5.011 cm³
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


