pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6341101 US 5 20 A2 PROFILATO A U - 6341101

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6341101 US 5 20 A2 PROFILATO A U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196081554

Codice prodotto

OBO6341101

Cod. produttore

6341101

Produttore

OBO

Lunghezza:

200 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

50 mm

Altezza:

50 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Con dentatura:

no

Peso:

0.48 kg

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

8.318 cm⁴

Area di inerzia Iz:

12.528 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

2.612 cm³

Momento di resistenza Wz:

5.011 cm³

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6341101 - US 5 20 A2 PROFILATO