OBO BETTERMANN - OBO6340997 US 5 600 FT PROFILATO A U - 6340997

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6000 mm
Larghezza - 50 mm
Altezza - 50 mm
Larghezza della fessura - 45 mm
Spessore del materiale - 2.5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4012196437719
Codice prodotto
OBO6340997
Cod. produttore
6340997
Produttore
OBO
Lunghezza:
6000 mm
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
Larghezza della fessura:
45 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Larghezza del foro:
11 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Momento d'inerzia ly:
8.31775 cm⁴
Area di inerzia Iz:
12.5281 cm⁴
Momento di resistenza Wy:
2.61242 cm³
Momento di resistenza Wz:
5.01123 cm³
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


