OBO BETTERMANN - OBO6340989 US 5 300 FT PROFILATO A U - 6340989

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4012196446957
Codice prodotto
OBO6340989
Cod. produttore
6340989
Produttore
OBO
Lunghezza:
3000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
45 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Rompibile:
no
Momento d'inerzia ly:
8.31775 cm⁴
Area di inerzia Iz:
12.5281 cm⁴
Momento di resistenza Wy:
2.61242 cm³
Momento di resistenza Wz:
5.01123 cm³