OBO BETTERMANN - OBO6340958 US 5 90 FT PROFILATO A U - 6340958

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 900 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4012196044160
Codice prodotto
OBO6340958
Cod. produttore
6340958
Produttore
OBO
Lunghezza:
900 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Larghezza della fessura:
45 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
11 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Rompibile:
no
Momento d'inerzia ly:
8.318 cm⁴
Area di inerzia Iz:
12.528 cm⁴
Momento di resistenza Wy:
2.612 cm³
Momento di resistenza Wz:
5.011 cm³
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN