pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6340377 US 7 300 FT PROFILATO A U - 6340377

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6340377 US 7 300 FT PROFILATO A U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 70 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza della fessura - 40 mm

  • Spessore del materiale - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 58.68 kg CO2 eq.

EAN

4012196188895

Codice prodotto

OBO6340377

Cod. produttore

6340377

Produttore

OBO

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

70 mm

Altezza:

50 mm

Larghezza della fessura:

40 mm

Spessore del materiale:

4 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Larghezza del foro:

14 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

13.7857 cm⁴

Area di inerzia Iz:

36.8409 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

4.11204 cm³

Momento di resistenza Wz:

10.526 cm³

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Profilato a U forato su 3 lati 70x50x3000, St, FT