pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6340288 US 7 190 FT PROFILATO A U - 6340288

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6340288 US 7 190 FT PROFILATO A U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1900 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196188710

Codice prodotto

OBO6340288

Cod. produttore

6340288

Produttore

OBO

Lunghezza:

1900 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altro

Larghezza:

70 mm

Altezza:

50 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Spessore del materiale:

4 mm

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Colore:

Zinco

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

14 mm

Peso:

7.9 kg

Adatto per l'integrità del circuito:

sì

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

13.79 cm⁴

Area di inerzia Iz:

36.84 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

4.11 cm³

Momento di resistenza Wz:

10.53 cm³

Profilato a U in lunghezze fisse. Misura 70 x 50 mm.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN